pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15P400 COPERCHIO DERIV. T PIANA 400X15 Z - 2Z15P400

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z15P400 COPERCHIO DERIV. T PIANA 400X15 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa - no

  • Adatto per passarella a traversini - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210830018

Codice prodotto

SFZ2Z15P400

Cod. produttore

2Z15P400

Produttore

SFZ

Larghezza:

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.