LEGRAND - LEG350800 S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z - 350800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 80.7 mm
Altezza - 71.4 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3414970650597
Codice prodotto
LEG350800
Cod. produttore
350800
Produttore
BTI
Lunghezza:
80.7 mm
Altezza:
71.4 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...50 mm
Larghezza:
40.9 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
800 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C


