SATI ITALIA SPA - SAT1250007 S5 COP.CURVA PIA. 45 B 400 VG - 1250007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Trattato con vernice antiruggine (menning)
Confezione
4 PZ
EAN
8032887024499
Codice prodotto
SAT1250007
Cod. produttore
1250007
Produttore
SAT
Grado dell'angolo:
45°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Trattato con vernice antiruggine (menning)
Lunghezza:
422 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
A cerniera:
no
Colore:
Grigio
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7035
Temperatura di impiego:
-15...60 °C