Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 6000 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 200 mm
Grado dell'angolo: 45°
Raggio interno: 120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Materiale: Acciaio
Larghezza: 30 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: no
Qualità del materiale: Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 445 mm
Altezza: 250 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di fissaggio: Graffa coperchio
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Supporto profilato
Lunghezza: 600 mm
Larghezza: 41 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Tipologia: Angolo
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per: Profilo a U