SATI ITALIA SPA - SAT61603400 MENSOLA RIV. PASS FILO MM 400 ZS - 61603400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 445 mm
Altezza - 250 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
10 PZ
EAN
8032887064129
Codice prodotto
SAT61603400
Cod. produttore
61603400
Produttore
SAT
Lunghezza:
445 mm
Altezza:
250 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...400 mm
Larghezza:
51 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1862 N
Temperatura di impiego:
-25...60 °C


