SATI ITALIA SPA - SAT1060004 S5 CAN.INC. IP20 M3- 150X50 ZS - 1060004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8032887015282
Codice prodotto
SAT1060004
Cod. produttore
1060004
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3000 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
7400 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altro
Con parte superiore:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Peso:
2.13 kg/m
Temperatura di impiego:
-15...60 °C


