Canali portacavi
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 200 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 175 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Raccordo angolare
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 150 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 70.5 mm
Larghezza della piastra: 141 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 80 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm