SATI ITALIA SPA - SAT1020014 S5 5/10 RET.CHIU.MT3-150X50 ZS - 1020014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Lunghezza di lavoro - 2970 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21.810 km CO₂eq
EAN
8032887054427
Codice prodotto
SAT1020014
Cod. produttore
1020014
Produttore
SAT
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Lunghezza di lavoro:
2970 mm
Sezione utile:
7400 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Tipo di connessione:
Avvitato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Altro
Peso:
0 kg/m


