pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280300 C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80 ZS - 5280300

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280300 C5 FLANGIA DI RACCORDO 80 X 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 80 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034235

Codice prodotto

SCZ5280300

Cod. produttore

5280300

Produttore

DKC

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

80 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Flangia adatta per la connessione degli elementi rettilinei al quadro.