pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1670452 S2 SUPPORTO MPG/G SCAT.DERIV. IX - 1670452

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 141 mm

  • Altezza della piastra - 70.5 mm

  • Tipologia - Verticale

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887065768

Codice prodotto

SAT1670452

Cod. produttore

1670452

Produttore

SAT

Larghezza della piastra:

141 mm

Altezza della piastra:

70.5 mm

Tipologia:

Verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Acciaio inossidabile, decapato:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.