Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 36 mm
Larghezza: 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 100 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Qualità del materiale: Altro
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 15 mm
Larghezza: 200 mm
Angolo: 0...30 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Adatto per l'integrità del circuito: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 510 mm
Altezza: 179 mm
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 102 mm
Larghezza (piccola): 300 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 200 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale