FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKC110.300 VTR-CURVA ORIZZ. 45 K2 300X110-R225 - E-KKC110.300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Modello della curva - Curva liscia
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953547
Codice prodotto
EBOE-KKC110.300
Cod. produttore
E-KKC110.300
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Modello della curva:
Curva liscia
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
225 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
300 mm
Spessore del materiale:
3 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032