pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X100 I - A3I26FXD300H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD300H CHIUSURA DI ESTREMITA          300X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210027128

Codice prodotto

FCZA3I26FXD300H

Cod. produttore

A3I26FXD300H

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.