Canali portacavi
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Larghezza: 150 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 80 mm
Larghezza: 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Spessore del materiale: 0.75 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Adatto per fissaggio su console: no
Adatto per: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Altezza: 43.18 mm
Larghezza: 482.6 mm
Larghezza (grande): 400 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Larghezza (piccola): 300 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia: Verticale
Altezza della piastra: 70.5 mm
Larghezza della piastra: 141 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°