Canali portacavi
10000 prodotti
Raggio interno: 120 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 50 mm
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza (piccola): 100 mm
Spessore del materiale: 0.9 mm
Altezza: 100 mm
Larghezza: 200 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 400 mm
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per l'integrità del circuito: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 600 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 300 mm