Canali portacavi
10000 prodotti
Larghezza (grande): 200 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione simmetrica
Larghezza (piccola): 100 mm
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 100 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a sinistra
Larghezza (piccola): 75 mm
Materiale: Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato: no
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Spessore del materiale: 0.6 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Tipologia costruttiva: Arco rigido
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: Altro
Per tubi con passo (metrico): 58
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 52...58 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Giunzione articolata verticale: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Lunghezza: 3000 mm
Altezza: 30 mm
Larghezza: 35 mm
Lunghezza: 113 mm
Altezza: 139.5 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 100...100 mm