pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2K050Q COLLARE SOSPENSIONE 50(60X83-3.0) S - A0S19C2K050Q

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S19C2K050Q COLLARE SOSPENSIONE 50(60X83-3.0) S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Temperatura di impiego - -20...90 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210005720

Codice prodotto

FCZA0S19C2K050Q

Cod. produttore

A0S19C2K050Q

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da staffa / collare di sospensione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.