pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ38542 OCF400ZA COPERCHIO CANALE B 400 - 38542

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ38542 OCF400ZA COPERCHIO CANALE B 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210839998

Codice prodotto

SFZ38542

Cod. produttore

38542

Produttore

SFZ

Larghezza parte superiore:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.6 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...60 °C

Articolo della serie CC/CF costituito coperchio chiuso, in Magnelis® acciaio piano al carbonio rivestito su entrambi i lati con una lega di 93.5% di zinco, 3.5% di alluminio e 3% di magnesio. Eccellente resistenza alla corrosione grazie alla classe C5, èideale per l'installazione in ambienti molto aggressivi (ambienti marini, con cloro e ammoniaca). Ottima alternativa al prodotto zincato a caldo dopo lavorazione.