Ventilazione-ventilatori
808 prodotti
Portata di scarico: 12500 m³/h
Diametro girante: 1400 mm
Numero di giri max.: 184 1/min
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 4018.4 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: sì
Portata di scarico: 308.379 m³/h
Tensione di collegamento: 230 V
- copia
- copia
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1180 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Colore: Bianco
Diametro girante: 1220 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del corpo: Plastica
Modello di girante: Curva in avanti
Max temperatura del fluido in esercizio continuo: 60 °C
Portata di scarico: 15500 m³/h
Diametro girante: 1600 mm
Numero di giri max.: 162 1/min
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 5247.2 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 20289 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 10939.8 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio