pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5145889600 VENT/V-100N - 5145889600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5145889600 VENT/V-100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 308.379 m³/h

  • Motore a 2 velocità - sì

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 60 °C

  • Adatto per il sistema di controllo elettronico - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1018 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893862136

Codice prodotto

SPI5145889600

Cod. produttore

5145889600

Produttore

SPI

Portata di scarico:

308.379 m³/h

Motore a 2 velocità:

sì

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Motore a corrente continua:

sì

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per il controllo bassa tensione:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Diametro alloggiamento:

240 mm

Unità indiretta:

sì

Lunghezza:

123 mm

Con inversione di polarità:

sì

Ventilatore centrifugo in linea per condotti circolari, per installazione a parete. Costruito in lamiera di acciaio zincato con elevato grado di resistenza alla corrosione e dotati di ventilatore centrifugo con girante a pale curve rovesce non sovraccaricabile, motore a rotore esterno e scatola morsettiera esterna.