pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604597300 TCBT/4-710/L-B - 5604597300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604597300 TCBT/4-710/L-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 20289 m³/h

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Con protezione da sovraccarico termico - no

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893660572

Codice prodotto

SPI5604597300

Cod. produttore

5604597300

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

20289 m³/h

Tensione di collegamento:

400 V

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Diametro alloggiamento:

806 mm

Diametro del condotto:

710 mm

Collegamento:

Flangia

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 4 poli.