pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604311200 TCBT/6-450/H-B - 5604311200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604311200 TCBT/6-450/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 4018.4 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Tensione di collegamento - 400 V

  • Temperatura massima dell'aria - 70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893658463

Codice prodotto

SPI5604311200

Cod. produttore

5604311200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

4018.4 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Tensione di collegamento:

400 V

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

450 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

sì

Diametro alloggiamento:

537 mm

Collegamento:

Flangia

Unità indiretta:

no

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore trifase a 6 poli.