Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di uscite digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 10...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando: Raccordo a innesto
Corrente nominale: 96 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Contiene supporto moduli: no
Contiene apparecchio base: sì
Contiene elementi funzionali: sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 24 V
Numero di poli: 20
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 25 A
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: no
Funzionalità SCADA: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì