SIEMENS - SIE3RT20261AV04 CONT11KW,2L,2R,AC 400V 50HZ,S0 VT - 3RT20261AV04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
116 Kg CO₂-eq
EAN
4011209898943
Codice prodotto
SIE3RT20261AV04
Cod. produttore
3RT20261AV04
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
15 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
141 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Amperaggio: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione: AC 400 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Moduli disponibili: per collegamenti e funzionali
- Maggiore affidabilità grazie ai contatti tropicalizzati e omologati in tutto il mondo.
- Facilità di montaggio e riduzione della complessità grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Versatilità con diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni in AC e DC.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS che riduce significativamente l'onere di cablaggio.
Contattore Di Potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una combinazione di grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS