Automazione industriale
10000 prodotti
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): sì
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): sì
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 5 m
Corrente di uscita nominale I2N: 16 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 24...24 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 12.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...110 V
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 75 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 22...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz: 110...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tipo di avviatore motore: Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 50 V
Numero di poli: 50