Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Diametro del cavo ammesso: 3...8 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 40 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.042...0.33 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x30 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Colore: Grigio
Tipologia: Componente braccio portante
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD: PNP
Altezza campo di protezione: 240 mm
Grado di protezione (IP): IP67