WEIDMULLER - WEI0328920000 SAKS 3/35 G/5X30 500V - 0328920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x30 mm
Esecuzione del portafusibili - Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.33...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Numero di piani - 1
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
4008190113339
Codice prodotto
WEI0328920000
Cod. produttore
0328920000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x30 mm
Esecuzione del portafusibili:
Innestabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.33...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Giallo
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.33...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.33...10 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.33...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Altezza:
54 mm
Materiale del corpo isolante:
Duroplast
Profondità:
53.5 mm
Temperatura d'esercizio:
-60...130 °C
Larghezza:
13 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER