Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 52...52 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente di lavoro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Altezza: 385 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte per estensione
Larghezza: 1000 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Diametro del cavo ammesso: 3...8 mm
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 40 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Numero di poli: 3
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0.042...0.33 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x30 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile