Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 163...163 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 57 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso/bianco
Forma del pulsante: Alto
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...10.4 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale: Acciaio inossidabile
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Larghezza: 1200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 2