Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Imballaggio: Altro
Numero di cacciaviti a croce PZ: 3
Set per elettromontatore: sì
Diametro zona di asportazione isolamento: 15...60 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Diametro zona di asportazione isolamento: 15...52 mm
Sezione longitudinale: no
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Imballaggio: Bomboletta spray
Adatto per cavi: sì
Capacità: 400 ml
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Lunghezza: 3 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Presa
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Tipologia: Valigia
Con bandoliera: no
Materiale: Plastica