ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-310/03B CAVO DA SP.JACK 6.3 A PR.3POLI 3M POLY B - 40-310/03B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento 1 - Presa
Esecuzione collegamento 2 - Connettore
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443651005
Codice prodotto
ALP40-310/03B
Cod. produttore
40-310/03B
Produttore
ALP
Esecuzione collegamento 1:
Presa
Esecuzione collegamento 2:
Connettore
Lunghezza:
3 m
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 3m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Anti-schiacciamento
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Corpo connettori: Metallico
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono


