Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Imballaggio: Latta
Adatto per tubi: no
Adatto per cavi: sì
Dimensione modulare: 5 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 200...600 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 48 W
Temperatura d'esercizio: 150...480 °C
Corrente d'uscita: 130 mA
Tensione d'ingresso: 220...230 V
Tensione d'uscita: 24...24 V
Tensione di alimentazione: 230 V
Potenza nominale: 10 W
Temperatura d'esercizio: 100...450 °C
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...16 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 16...16 mm²