pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM530134366 PINZA MPER METRICA AUTORANGING AC/DC 600 - 530134366

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM530134366 PINZA MPER METRICA AUTORANGING AC/DC 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 200...600 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 200...600 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012306972

Codice prodotto

MEM530134366

Cod. produttore

530134366

Produttore

MEM

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

200...600 A

Intervallo di misura corrente/AC:

200...600 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

33 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Prova di continuità:

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione della potenza:

no

Misurazione di frequenza:

no

Categoria circuito di misura:

CAT II

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza amperometrica autoranging con misura corrente ac/dc pinza amperometrica digitale autoranging con scala automatica (zeroing) e display da 3 3/4 digit per misure di tensione ac/dc, corrente ac/dc, resistenza e continuit. di facile utilizzo. portatile. funzioni speciali:- autoranging- misura corrente ac/dc fino a 600a- data hold- test continuit (- test diodi (circa 2v, 0.6ma) - zeroing (controllo dello zero)- spegnimento automatico- indicatore batteria scarica- protezione sovraccarico specifiche tecniche:tensione dc: 400m/4/40/400/600vtensione ac: 400m/4/40/400/600vcorrente dc: 200/600acorrente ac: 200/600aresistenza: 400/4k/40k/400k/4m/40mdisplay: lcd da 3 3/4 digit , lettura max 3999apertura pinze: 33mmconduttore max misurabile: 28mmbatteria: 1.5v (aaa), 2 pezzoambiente operativo: 0c~40c, dimensioni: 194x71x38mmpeso: circa 205 g, batterie incluse iec-61010 cat ii 600v protezione da sovraccaricoaccessori:manuale in italianopuntali: 1 coppiaconfezione: blister