Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 10...10 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 23.3 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Blu
Genere: Uomini
Dimensione: 48...48
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Piastra frontale
Materiale: Plastica
Larghezza: 650 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Sezione: 50...95 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Altro
Corrente nominale In: 41 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...6 mm²