pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM990663N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650MM. - 990663N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM990663N PROFILO RTA-TAP ADESIVO GRIGIO 650MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra frontale

  • Larghezza - 650 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692593821

Codice prodotto

CEM990663N

Cod. produttore

990663N

Produttore

CEM

Tipologia:

Piastra frontale

Larghezza:

650 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Questi profili di siglatura sono una valida alternativa alla siglatura sui componenti. Materiale PVC rigido antiurto dielettrico. Esente da piombo, autoestinguente CL.V0 (UL 94), resistente ad acidi, alcool, solventi. Indeformabile fino a 90°C. Temperatura di appilicazione da +10°C a +40°C. Indeformabile fino a +90°C. Grado di autoestinguenza V0 (UL94).