Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro esterno del tubo: 37...44 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Rivestimento: Senza
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale di rivestimento: Senza
Diametro esterno: 36 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Tipologia: Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)
Protezione della superficie: Altro
Diametro di foratura max. nell'acciaio: 10.5 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 16 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Plastica
Lunghezza della bussola: 30 mm
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 14...20 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Diametro esterno: 1.5 mm
Capacità di portata: 195 N
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Larghezza delle guide: 35 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 250 mm