NVENT ERICO - ERI592850 BULLONE TESTA ESAGONALE SCANALATO, M8,16 - 592850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
100 PZ
EAN
3479775928500
Codice prodotto
ERI592850
Cod. produttore
592850
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
16 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Bullone a testa esagonale scanalato, M8 Vite, 16 mm Vite


