Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Valigia
Materiale: Plastica
Altezza: 110 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.34 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Dimensione (TX): 9
Lunghezza della lama: 75 mm
Con foro: no
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 55 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.1...240 A
Tipo di corrente: AC
Apertura della pinza: 20 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.8...6.3 mm
Lunghezza: 4.5 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 2
Corrente nominale: 20 A
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Retrazione a freddo
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): Altro
Adatto per: Altro
Lunghezza: 192 mm
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Non trattato