Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Materiale: Rame
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia: Valigia
Materiale: Plastica
Altezza: 110 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 0.34 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Dimensione (TX): 9
Lunghezza della lama: 75 mm
Con foro: no
Diametro esterno: 55 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Lunghezza: 55 mm