Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 183 mm
Larghezza della banda: 4.9 mm
Colore: Grigio
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Numero di canali: 2
Monitor: Colore/digitale
Ampiezza banda di frequenza: 100 MHz
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0 °C
Campo di misura della temperatura: -10...150 °C
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Colore: Giallo
Dimensione modulare: 6.2 mm
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm