pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM - IPTHCAM1VGA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTHCAM1VGA TEL. IP BULLET TERMICA VGA, 19MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia bluetooth - no

  • Campo di misura della temperatura - -10...150 °C

  • Sensibilità termica a 30 °C - 0 °C

  • Slot scheda SD - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903383782

Codice prodotto

COEIPTHCAM1VGA

Cod. produttore

IPTHCAM1VGA

Produttore

COE

Interfaccia bluetooth:

no

Campo di misura della temperatura:

-10...150 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0 °C

Slot scheda SD:

no

Con laser:

no

Risoluzione del sensore (orizzontale):

640 px

Immagine termica:

sì

Risoluzione del sensore (verticale):

480 px

Risoluzione del display (orizzontale):

0 px

Risoluzione del display (verticale):

0 px

Diagonale del display:

0 inch

Immagine termica / visiva (in un'immagine):

sì

Con touch screen:

no

Rappresentazione visiva:

no

Precisione di misura relativa:

10 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

sì

Immagini al secondo (BpS):

9

Banda di frequenza:

7.5...14 µm

Slot per schede CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo (FOV) orizzontale:

32.3 °

Slot per schede CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo (FOV) verticale:

24.4 °

Memoria interna:

no

Collegamento USB:

no

Campo visivo istantaneo (IFOV):

0 m rad

Compatibile Wi-Fi:

no

Allineamento automatico:

sì

Collegamento HDMI:

no

Estensione di profondità di campo (Focus stacking):

sì

Uscita video analogica:

sì

Ethernet:

sì

Immagine in media (Image averaging):

sì

Zoom digitale:

0

Dimensione immagine allargabile:

sì

Con funzione memoria:

sì

Slot per schede MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

sì

Funzionamento a batteria ricaricabile:

no

Gigabit Ethernet:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE1394):

no

Sensore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Con lampada incorporata:

no

Con supporto per treppiede:

no

Adatto per lenti intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

sì

Con sensore di umidità:

no

Con misurazione della distanza laser:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tensione d'entrata in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione d'entrata in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione d'ingresso DC:

12...12 V

Assorbimento di potenza:

7 W

Max. autonomia batteria:

0 h

Peso:

2100 kg

Telecamera termica IP bullet, ottica fissa da 19mm con risoluzione 640x480 (VGA)@9fps, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.4 Profilo S.