Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Componente/tipo di collegamento: Altro
Adatto per spessore flangia: 14...20 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 18 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Per cavi e conduttori a 4 fili
Tipo: Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione: 27 mm
Tipo di connettore collegamento 1: Cinch
Tipo di connettore collegamento 2: Cinch
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.5 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza