pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-03180 PREFORMATO A 4 VIE 403-1-G - 404-03180

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - Per cavi e conduttori a 4 fili

  • Diametro gambo prima della contrazione - 27 mm

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 13 mm

  • Lunghezza totale dopo la retrazione - 102 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

HELASHRINK

EAN

5022660635571

Codice prodotto

HEE404-03180

Cod. produttore

404-03180

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

Per cavi e conduttori a 4 fili

Diametro gambo prima della contrazione:

27 mm

Diametro gambo dopo la contrazione:

13 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

102 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

13 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

7 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Preformati termorestringenti a quattro uscite. Isolamento del cavo, riduzione delle tensioni interne e protezione maccanica. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.