Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 5
Corrente nominale: 24 A
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 15 mm
Autobloccante: no
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio inossidabile
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 30 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Lunghezza: 21.8 mm
Tipo di fissaggio: Altro
Larghezza: 15.8 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm