K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000042 HEXAGON FLANGE NUT M10 - 1000042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Dado
Materiale - Acciaio inossidabile
Autobloccante - no
Sistema a vite - Esagonale esterno
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200054
Codice prodotto
K2S1000042
Cod. produttore
1000042
Produttore
K2S
Tipologia:
Dado
Materiale:
Acciaio inossidabile
Autobloccante:
no
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Protezione della superficie:
Non trattato
Con anello in nylon:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con flangia:
sì
Altezza:
10 mm
Apertura chiave (pollici):
Altro
Saldabile:
sì
Apertura chiave:
15 mm
Filettatura sinistra:
no
Colore:
Acciaio inox
Senza alogeni:
sì


