Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 150...185 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Adatto per la discesa: sì
Con protezione anticaduta: sì
Misura: Taglia unica
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Lunghezza: 20 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bussola di guida
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 357 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 287 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm