Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza totale: 170 mm
Sezione max. del cavo: 25 mm²
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Occhio
Diametro del cavo: 0.6...22 mm
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4.3 mm