Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione: 25...25 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Altro
- copia
- copia
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 202 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.2 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 7 Ah
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione: 0.3...1.5 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Stampo per pressatura: Pressaggio trapezoidale
Portata: 900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Totalmente isolato
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 91.95 mm
Larghezza della banda: 2.29 mm
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipologia: Connettore
Dimensioni del connettore: Piatto 6,3×0,8 mm
Isolamento: Non isolato