Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Diametro esterno: 14 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Lunghezza: 15 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 8...16 mm
Diametro filo: 8...16 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 395 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm