Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Cifre
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 280 g
Materiale: Acciaio inossidabile
Forma della lama: Lama trapezoidale
Adatto per: Lama universale
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.5 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 3 m
Scala metrica: sì
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 9...15 mm
Diametro filo: 25...70 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm